セイワ
セイワの 掃除用具
セイワの その他掃除用具
マイクロスプレーボトル(キャップ付)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56568873
品番
SMS-3BC
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
250mlのコンパクトサイズのスプレイヤーボトルです。カラーキャップ(5色)で色分けが出来るので、種類別の管理が可能です。
質量(g)
48
底径(Φmm)
75
高さ(mm)
160
用途
保管用ボトル
繰り返し・詰め替え
対応