軽量水切りワイパー 幅35cmタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード56568986 品番D-35-5-500PSET
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている樹脂製水切りワイパー(柄付)です。軽量ですので作業性が良く、長時間の使用でも疲れにくいワイパーです。ワイパー部は軽量で耐久性の高いABS樹脂、ゴム部は密着性の高いネオプレーンゴム、柄は軽量で腐食しないグラスファイバー製を採用しております。また、遠くまで水切りが出来るように長めの柄(全長155cm)になっております。ワイパー部(ゴム含む)の交換は「クレンリネスドライヤー(35cm) D-35-1」をお買い求めください。

ゴム幅(mm)350 長さ(mm)1550 用途汚水回収ワイパー 質量(g)585 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量2以上のご注文無料
北海道地方数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量2以上のご注文無料
沖縄地方数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量2以上のご注文無料
離島数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量2以上のご注文無料

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする