曜日別特売

クレンリネスドライヤー(35cm)

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1本注文コード56569135品番D-35-5(白)
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

「軽量水切りワイパー 幅35cmタイプ D-35-1-500PSET」の交換用ワイパー(ゴム含む)になります。

用途汚水回収ワイパー幅(mm)350質量(g)145繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56569108
2022-12-30
用途: 清掃
サービス業

すぐに品物が届きました。梱包も丁寧で良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする