曜日別特売
D-55-2(赤) クレンリネスドライヤー(55cm) セイワ 56569153

クレンリネスドライヤー(55cm)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード56569153品番D-55-2(赤)
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

「軽量水切りワイパー 幅55cmタイプ D-55-1-500PSET」の交換用ワイパー(ゴム含む)になります。

用途汚水回収ワイパー幅(mm)550質量(g)210繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56569153
2026-01-16
用途: 清掃時
建設業・工事業

少しゴムが固いです。繋ぎ目など小さな凹凸があれば水を掻ききれません。

対象商品 : 56569144
2019-03-07
用途: お墓掃除
サービス業

水がたくさん切れてとても使いやすい。掃除の時間が短縮できました。

1が参考にしています
対象商品 : 56569144
2019-02-27
用途: 洗浄後の拭き取り
卸売・小売業

セイワの柄があるのでこちら。とても使いやすく満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする