曜日別特売
SS-6200-4(緑) ながもちモップ替糸6寸(幅17cm)300g セイワ 56569275

ながもちモップ替糸6寸(幅17cm)300g

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1枚注文コード56569275品番SS-6200-4(緑)
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909

プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップです。混紡糸300g使用。糸を編みこんでいるので耐久性にも優れているモップです。本製品の使用には別売の「クレンリネスハンドル(グラスファイバー製、アルミ製)」と「クリップ(品番:H-CS)」が必要です。

用途
業務用混紡糸製房型水拭きモップ
質量(g)300柄長さ(mm)1350繰り返し・詰め替え対応
注意
※余分な水分を含んだ状態で使用しないでください。床に過剰な水分が残り、転倒事故に繋がる恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする