ながもちモップ替糸6寸(幅17cm)300g

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード56569284 品番SS-6200-5(白)
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップです。混紡糸300g使用。糸を編みこんでいるので耐久性にも優れているモップです。本製品の使用には別売の「クレンリネスハンドル(グラスファイバー製、アルミ製)」と「クリップ(品番:H-CS)」が必要です。

用途業務用混紡糸製房型水拭きモップ 質量(g)300 柄長さ(mm)1350 繰り返し・詰め替え対応
注意
※余分な水分を含んだ状態で使用しないでください。床に過剰な水分が残り、転倒事故に繋がる恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする