名刺ポケット ヨコ入れ(2・4・30穴共用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード56569442 品番RE-145RW-10P
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

名刺、ポイントカード、ショップカードの整理に便利
片面10枚、両面で20枚収納可能
ヨコ入れポケットだから、中身が落ちにくい
中身をしっかり保護する、丈夫な3層構造
ステッカーなどのコレクションにも
シートは開きやすいエンボス加工、シボより控えめの細かい凹凸が施された透明度の高いシート
とじ穴部に補強テープを入れ、耐久性をアップ
グリーン購入法適合商品

透明 グリーン購入法適合 穴数2・4・30穴対応 用途各種カードの整理に便利。 材質ポリプロピレン(PP)エンボスタイプ50μm(0.05mm)/ベース80μm(0.08mm) 寸法(mm)(リフィール)301×231 シート厚さ(mm)ポケット部:0.05、ベース部:0.08 ポケット寸法縦(mm)58 ポケット寸法横(mm)92

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする