ビニール腰下前掛

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 56569677 品番 No2220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

水産業・食品加工・調理場などに最適な完全防水タイプ
腰ヒモでがっちり固定!
安心と清潔の抗菌加工

ネイビー サイズ特大 機能抗菌加工 種別前掛 幅(cm)110 混率(%)塩化ビニール100% 着丈(cm)110 材質(中芯)ポリエステル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:372

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56569652
2025-11-23
用途:
水仕事
卸売・小売業

丈夫そうで良いのですが私にはちょっと重すぎてしまいました。
もう少し軽量だと大変助かります。

対象商品:
56569668
2019-01-21
用途:
食品加工関係

水仕事で使用してまますがサイズが丁度良くて凄く助かってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする