KITA(喜多)
KITA(喜多)の エプロン
KITA(喜多)の 食品加工・水産現場用エプロン
ビニール胸付前掛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
56569686
品番
No2230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
水産業・食品加工・調理場などに最適な完全防水タイプ
安心と清潔の抗菌加工
色
ホワイト
サイズ
レギュラー
機能
抗菌加工
種別
前掛
幅(cm)
90
混率(%)
塩化ビニール100%
着丈(cm)
110
材質(中芯)
ポリエステル