ショート安全ベスト(5cm幅) 6060

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 56569993 品番 No6060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

安全帯や工具袋が邪魔にならない着丈40cmのショート丈タイプ!
5cm幅の強力反射テープが夜間作業で効果抜群!
名前・会社名・血液型を記入できるタグ付
腰回りは、調節可能な両サイドマジックテープ採用
メッシュ素材使用で重さも軽く、疲れを軽減

サイズフリー 材質(メッシュ)ポリエステル、(反射材)塩化ビニール テープ地色ライム 着丈(cm)40 色(本体)イエロー 胴回り(cm)125 丈区分ショート丈

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56569975
2018-01-22
用途:
夜間配達作業に使います。
株式会社アビスタ 様

厚手のジャンバーを着た上からこのベストを着用しますので、お腹がつかえることなく着用感がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする