曜日別特売
No6070 LED安全ベスト 6070 KITA(喜多) 56570018

No6070 LED安全ベスト 6070 KITA(喜多) 56570018
No6070 LED安全ベスト 6070 KITA(喜多) 56570018
No6070 LED安全ベスト 6070 KITA(喜多) 56570018
No6070 LED安全ベスト 6070 KITA(喜多) 56570018
No6070 LED安全ベスト 6070 KITA(喜多) 56570018
No6070 LED安全ベスト 6070 KITA(喜多) 56570018
No6070 LED安全ベスト 6070 KITA(喜多) 56570018

LED安全ベスト 6070

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色(本体)ネイビー
テープ地色ライム
内容量1着注文コード56570018品番No6070
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

16個の赤色発光のLEDで視認性UP
LEDを使用しない場合でも、反射テープ幅は7cmで光を強力反射!
名前・会社名・血液型を記入できるタグ付
夜間・暗い場所での作業に最適
腰回りは、調節可能な両サイドマジックテープ採用
メッシュ素材使用で重さも軽く、疲れを軽減
乾電池は別売りです

サイズフリー材質(メッシュ)ポリエステル、(反射材)塩化ビニール電源単3乾電池2本(別売り)テープ地色ライム着丈(cm)55LED色LEDランプあり色(本体)ネイビー胴回り(cm)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする