防水足カバー 子供用

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 56570036 品番 No9724
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

裏生地をPUラミネートした防水タイプの子供用足カバーです
雪や雨の日の防寒・防滴対策に最適!
表生地は、お手入れに最適な撥水加工
ゴム紐で足と足カバー固定し、脱げにくい仕様
長さ28cm

ブルー サイズフリー 特性防水 機能防水加工 全長(cm)28 材質(表面/裏面)ポリエステル/アルミ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56570036
2018-12-19
用途:
子供の雪遊びに
製造業

見た目より丈夫で
しっかりしてました!
値段も丁度いいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする