曜日別特売
No9726 防水足カバー 子供用 KITA(喜多) 56570054

防水足カバー 子供用

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ピンク
内容量1足注文コード56570054品番No9726
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

裏生地をPUラミネートした防水タイプの子供用足カバーです
雪や雨の日の防寒・防滴対策に最適!
表生地は、お手入れに最適な撥水加工
ゴム紐で足と足カバー固定し、脱げにくい仕様
長さ28cm

ピンクサイズフリー特性防水機能防水加工全長(cm)28材質(表面/裏面)ポリエステル/アルミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56570036
2018-12-19
用途: 子供の雪遊びに
製造業

見た目より丈夫で
しっかりしてました!
値段も丁度いいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする