防水足カバーレギュラー 大人用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 56570072 品番 No9732
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

裏生地をPUラミネートした防水タイプの大人用足カバーです
雪や雨の日の防寒・防滴対策に加えて、レジャーや作業にも最適です!
表生地は、お手入れに最適な撥水加工
ゴム紐で足と足カバー固定し、脱げにくい仕様
長さ39cm

シルバー サイズフリー 特性防水 機能防水加工 全長(cm)39 材質(表面/裏面)ポリエステル/アルミ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする