ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
立入禁止標識
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
56570465
品番
326-08A
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
エコユニボード
寸法(mm)
300×600
文字内容
作業半径内 立入禁止
取付方式
穴4スミ
厚さ(mm)
1
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。