ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
立入禁止標識
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
56570474
品番
307-02A
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
材質
エコユニボード
寸法(mm)
600×300
文字内容
□中に付関係者以外立入禁止
取付方式
穴4スミ
厚さ(mm)
1
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横)(mm)
(枠)63×260
エコマーク認定番号
20118001
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。