ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
立入禁止標識
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
立入禁止
取付方式
穴4スミ
トラスコ品番
836-9019
注文コード
56570483
品番
307-03A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
文字内容・取付方式・トラスコ品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
エコユニボード
寸法(mm)
600×300
文字内容
立入禁止
取付方式
穴4スミ
トラスコ品番
836-9019
厚さ(mm)
1
質量(g)
170
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。