ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
立入禁止標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
56570492
品番
307-04A
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
エコユニボード
寸法(mm)
600×450
文字内容
関係者以外立入禁止
取付方式
穴4スミ
トラスコ品番
836-9020
厚さ(mm)
1
質量(g)
250
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。