ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
立入禁止標識
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
56570526
品番
307-08A
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
エコユニボード
寸法(mm)
900×450
文字内容
工事中につき関係者以外の方の立入りを禁止します
取付方式
穴6スミ
トラスコ品番
836-9022
厚さ(mm)
1
質量(g)
440
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
20118001
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。