ユニット
ユニットの 立看板/工事看板
ユニットの 看板用部品・オプション
外部掲示用施工体系図ケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
56570632
品番
317-71
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
取付方式
4隅穴
材質
(表側)透明塩ビ(裏側)アルミ複合板
使用方法
カバーを開いて用紙を入れ、マグネット式のカバーを閉じます。
穴径(Φmm)
5
寸法(縦×横)(mm)
397×475