曜日別特売
340-127 ワンタッチ取付標識 ユニット 56570788

ワンタッチ取付標識

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容火気使用中
内容量1枚注文コード56570788品番340-127
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
文字内容火気使用中取付方式吊り下げ取付け方法裏面マジックテープ材質ビニールターポリン寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56570815
2020-06-05
用途: 事業所の出入り口の所に掲示
電気・ガス・熱供給・水道業

門柱間をトラテープとこの標識で車両進入禁止と判るように掲示している。

対象商品 : 56570788
2018-12-03
用途: 現場での溶接、ガス切断等の火気工事
建設業・工事業

従来は垂幕や自家製の標識を掲示していたが、掲示場所が取れない、風雨に弱い、掲示や作成に手間が掛かる等の問題があったが、このワンタッチ取付標識はそれらの問題が無く、且つ、安価で購入できるので重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする