ワンタッチ取付標識

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 56570842 品番 340-133
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
文字内容事故は無理から油断から 取付方式吊り下げ 取付け方法裏面マジックテープ 材質ビニールターポリン 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56570815
2020-06-05
用途:
事業所の出入り口の所に掲示
電気・ガス・熱供給・水道業

門柱間をトラテープとこの標識で車両進入禁止と判るように掲示している。

対象商品:
56570788
2018-12-03
用途:
現場での溶接、ガス切断等の火気工事
建設業・工事業

従来は垂幕や自家製の標識を掲示していたが、掲示場所が取れない、風雨に弱い、掲示や作成に手間が掛かる等の問題があったが、このワンタッチ取付標識はそれらの問題が無く、且つ、安価で購入できるので重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする