340-134 ワンタッチ取付標識 ユニット 56570858

ワンタッチ取付標識

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
文字内容親綱をはずすな
内容量1枚注文コード56570858品番340-134
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
文字内容親綱をはずすな取付方式吊り下げ取付け方法裏面マジックテープ材質ビニールターポリン寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56570815
2020-06-05
用途: 事業所の出入り口の所に掲示
電気・ガス・熱供給・水道業

門柱間をトラテープとこの標識で車両進入禁止と判るように掲示している。

対象商品 : 56570788
2018-12-03
用途: 現場での溶接、ガス切断等の火気工事
建設業・工事業

従来は垂幕や自家製の標識を掲示していたが、掲示場所が取れない、風雨に弱い、掲示や作成に手間が掛かる等の問題があったが、このワンタッチ取付標識はそれらの問題が無く、且つ、安価で購入できるので重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする