ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
スーパーシートイラスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
56571016
品番
355-41
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
文字内容
最大積載荷重1スパン250kg
取付方式
ハトメ
材質
ビニールターポリン
付属品
50cmヒモ12本
ハトメ数
12
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
900×850×0.41