スーパーシートイラスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 56571086 品番 355-48
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
文字内容あぶないから入ってはいけません 取付方式ハトメ 材質ビニールターポリン 付属品50cmヒモ12本 ハトメ数12 寸法(縦×横×厚さ)(mm)900×850×0.41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする