355-65 スーパーシートスローガン ユニット ハトメ 56571165

スーパーシートスローガン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容高所作業 必ず使おう 安全帯! 注文コード56571165 品番355-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は文字内容など8種類から選べます 他の種類を見る
文字内容高所作業 必ず使おう 安全帯! 取付方式ハトメ 材質ビニールターポリン 付属品50cmヒモ12本 ハトメ数12 寸法(縦×横×厚さ)(mm)900×850×0.41

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56571165 355-65 41499509 355-65A スーパーシートスローガン ユニット スーパーシートスローガン ユニット 1枚 6,498 税込7,148 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする