三角旗(旗10連)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード56571348 品番372-58
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
文字内容立入禁止・注意 取付方式吊り下げ 材質ターポリン 付属品ヒモ 寸法(縦×横)(mm)240×280 ひも長(m)10 太さ(mm)3Φ(ヒモ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-24
用途:
設備の保護
電気・ガス・熱供給・水道業

よく目立って効果はある。
一年間ぐらいしかもたない。

対象商品:
56571357
2019-11-28
用途:
架空電線養生、注意喚起用に買いました。
建設業・工事業

値段が安くて良い。
地方なもので、出荷から到着まで中2日はしょうがないのですね!
アスクルでは売ってません。

対象商品:
56571348
2018-03-07
用途:
侵入防止
サービス業

長さも丁度良く、旗が多いのでお得です。買って良かったです。「注意」の他もっと種類を売って下さい。「危険」「立ち入り禁止」とか。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品ぞろえの参考にいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする