ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの ヘルメット用ステッカー
ヘルタイ用ネームカバー(作業責任者)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
56571506
品番
377-514
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
文字内容
作業責任者
取付方式
ヘルメット取付
材質
軟質ビニール
寸法(mm)
(表示面)58×165
色
(下地)透明