ユニット
ユニットの 安全ベスト・タスキ
ユニットの 安全ベスト
ユニットの ベスト型 安全ベスト
風抜けメッシュショートベスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
56571515
品番
379-621
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
再帰反射布(反射部)
トラスコ品番
836-3207
材質
ポリエステルメッシュ
幅(mm)
(反射帯)50
質量(g)
120
テープ地色
白
胸囲(cm)
約90〜130
着丈(cm)
約40
色(本体)
紺
丈区分
ショート丈
商品説明動画
風抜けメッシュショートベスト
参考になった