ユニット
ユニットの 安全ベスト・タスキ
ユニットの 安全ベスト
ユニットの タスキ型 安全ベスト
反射クロスベスト タスキ型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
56571567
品番
379-713
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
仕様
再帰反射布(反射部)
材質
ナイロンメッシュ
幅(mm)
(反射帯)50
テープ地色
白
胸囲(cm)
約94〜104
着丈(cm)
約52
色(本体)
紺