ユニット
ユニットの コーナーガード・クッション
ユニットの その他コーナーガード・クッション
看板カバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(縦×横)(mm)
1410×580
注文コード
56571576
品番
383-70
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ベース/ターポリン、ポケット/透明塩ビ(コピーセーフ)
付属品
ナイロンバンド2本、上部ゴムバンド付
使用方法
上部の折り返し部を看板の上から被せて取付けます。下部のハトメと看板の脚部をナイロンバンドで固定します。標識をポケットの下から差込み、標識押えで固定します。
ハトメ数
(下部)2
寸法(縦×横)(mm)
1410×580
商品説明動画
看板カバー
参考になった