ユニット
ユニットの コーナーガード・クッション
ユニットの その他コーナーガード・クッション
看板カバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(縦×横)(mm)
1410×1180
注文コード
56571585
品番
383-71
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ベース/ターポリン、ポケット/透明塩ビ(コピーセーフ)
付属品
ナイロンバンド2本、上部ゴムバンド付
使用方法
上部の折り返し部を看板の上から被せて取付けます。下部のハトメと看板の脚部をナイロンバンドで固定します。標識をポケットの下から差込み、標識押えで固定します。
ハトメ数
(下部)2
寸法(縦×横)(mm)
1410×1180
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
看板カバー
参考になった