※ヘルメットをかぶったままでも飲みやすい

真空断熱ハードワークジャグ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56571786 品番 FHS-2000WK-HTB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

現場へ持ち運びしやすい大容量2L。
軍手のままでも操作しやすいロック&ボタン。
ヘルメットをかぶったままでもOK、大きく開いて飲みやすい。
持ち運びに便利な2ウェイストラップ付き。
7cmの広口で大きな氷も入れやすい。
傷が目立ちにくいハンマートン塗装。
衝撃に強いソコ。
スポーツドリンクOK。

容量(L)2 ハンマートンブラック 仕様保冷専用、丸洗いOK トラスコ品番836-7979 質量(kg)0.9 エコマーク認定認定 口径(Φmm)74 本体質量(kg)0.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×125×300 保温効力(℃)- 保冷効力(℃)9以下(6時間) 商品タイプワンタッチタイプ エコマーク認定番号10 146 009

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56571795
2017-06-26
用途:
屋外での給水
サービス業

ホームセンターのプライベートブランドを使っていましたが、パッキンの劣化による水漏れで修理不能となり、奮発して、きちんとした商品を購入しました。このブランドはパッキン等も追加購入可能なので、安心です。水を飲むときストラップが顔にかかるので、FHS−1000WKのような、ストラップの取り回しのほうが良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする