ベストライン リレーストップバー2本組

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56572495 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

連結式でクローゼットの収納効率を向上、滑り止め防止バーなので洋服のずれ落ちを防ぐ

材質本体/ハイインパクトスチロール ストップバー/スチロール樹脂・ラバー加工 ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)370×175×34 収納本数(本)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする