アスベル
アスベルの イベント・ノベルティ・行楽用品
アスベルの アウトドア・行楽用品
アスベルの クッキング&テーブルウェア
レノ LB850
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56572608
品番
3630
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
スタンダードな1段ランチボックス。サイドロックで汁モレを防ぐ!
色
BK
容量(mL)
850
材質
本体・仕切・弁本体=PP、フタ・箸=AS樹脂、箸フタ・止め具=ABS樹脂、パッキン・エア弁=シリコーンゴム
寸法(mm)
224×141×53
段数
1段
耐熱温度(℃)
本体・仕切・弁本体/140、フタ・箸/80、止め具・箸フタ/80、パッキン・エア弁/180、耐冷温度:本体・仕切・弁本体/-20、フタ・箸/30、止め具・箸フタ/30、パッキン・エア弁/-40