システムケース

(4件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 付属品丸のこ用トレー 注文コード56572958 品番0040-2659
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

積み重ねて連結できる!
収納できる大形ハンドル付!
4箇所のラッチでしっかり連結!
衝撃を吸収するスポンジ付!

型番4 寸法(縦×横×高さ)(mm)395×295×315 付属品丸のこ用トレー
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-09
用途:
充電式ハンマードリル運搬時

衝撃緩和クッションも付いており、車両運搬時や現場内での持ち運びも大変良くなりました。

対象商品:
56572933
2023-11-10
用途:
ヒートガンの収納ボックスとして

HiKOKIコードレスヒートガン購入の際、収納ケースが無かったため購入。内サイズとしては、バッテリー装着したヒートガン、予備バッテリー×1、充電器、アタッチメントを入れて丁度いい感じです。もちろん仕切りは要自作ですが、高さがアタッチメントを立てた状態で十分収納出来たので、このタイプで正解でした。積み重ねも可能なので、次回必要な時にはこのシリーズで購入しようと思います。

対象商品:
56572942
2023-10-17
用途:
車に積んで電気のメンテナンスに行くとき。
建設業・工事業

今までは工具箱が4つ以上あるとき、重ねて積んでおくと急カーブのときずれて工具箱が横になり、工具はバラバラになるし、測定器も衝撃の影響でよくなかった。システムケースでは
積み重ねてロックできるのでボックスが横倒しにならず安定し、片ずく(整理整頓ができる。)

対象商品:
56572933
2020-08-16
用途:
工具の保管
サービス業

ラッチを閉めるとき緩くも硬くもなくちょうど良い硬さで、カチッと確実に閉まりガタつきがなく良いです。最初からスポンジも付属されているのも良いです。
希望としてはドライバ用トレーが付属していますが、使う方は少ないと思いますのでオプションにして、本体が少しでも安くしてもらえれば助かります。また、何が入っているか分るように工具アイコンのシール等を添付してもらえるとありがたいです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする