外径用ホルダ PCLNR/L (高圧クーラントノズル付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個
勝手
内容量1個注文コード56574245品番PCLNR2020K12-CHP
参考基準価格(税別)¥29,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
適合チップひし形80°勝手クランプシステムレバーロック式切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy Tung-TV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする