外径用ホルダ PDJNR/L (高圧クーラントノズル付・エコターン)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個
勝手
内容量1個注文コード56574263品番PDJNR2020K1104-CHP
参考基準価格(税別)¥29,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 高圧クーラントにも対応する外径加工用CHP形ホルダ。 すくい面側と逃げ面側の二方向から切削油を供給。 難削材加工での切りくず処理性向上、高速加工時の工具寿命改善に効果絶大。

用途
外径倣い加工用ホルダ。 刃先角:93°(J刃形)。 DN□□1104形インサートに対応。
勝手適合チップひし形55°RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式
注意
※厚みの異なるチップ(DN□□1103サイズ)は、装着できません。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする