タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ CNMG*E-TM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
形状
正三角形
厚さ(mm)
4.76
注文コード
56574595
品番
TNMG220404-TM T9125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,400
この商品は
コーナー半径・形状・厚さ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
T9125
形状
正三角形
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
注意
※メーカ直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります