タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ TPM/GN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
AH120
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
56574613
品番
TPMN160304 AH120
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
形状
正三角形
材質
AH120
穴の有無
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります