画像準備中

チップ CNMG*E-TM

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.8 形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 注文コード56575252 品番CNMG090408E-TM T6120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,100
この商品はコーナー半径・形状・厚さなど24種類から選べます 他の種類を見る
材質T6120 形状ひし形80° コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカ直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56575252 CNMG090408E-TM T6120 13059605 CNMG090408E-TM T6215 チップ CNMG*E-TM タンガロイ チップ CNMG*E-TM タンガロイ 1箱(10個) 6,498 税込7,148 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする