画像準備中

チップ CNMG*E-TM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 56575277 品番 CNMG090408E-TM T515
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
材質T515 形状ひし形80° コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカ直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする