画像準備中

刃先交換式ドリル MCTR L/D=15

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)14.5 注文コード56575706 品番MCTR14.50XM25-25
参考基準価格(税別)¥121,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品は直径・刃径D・刃径など76種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径(Φmm)25 全長(mm)468 有効長(mm)377 刃径(Φmm)14.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする