瞬間式電気温水器

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56575952 品番DHM4
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

シンク下に設置をすることを想定し、両手サイズとコンパクトに設計されたDHMシリーズ。日本スティーベルが提供するDHM4は給水温度を※約10〜15℃上げるシンプルな能力を搭載。ガスを引けない場所や引くコストがネックになり、お湯が引けない場所へも簡単に設置できます。
瞬間式なので、頻繁にお湯を使う場所では貯湯式の電気温水器より能力供給が安定し、直ぐに水に変わることがありません。※流量によって変化します。
保護等級IP25の防滴対応

用途手洗い 質量(kg)1.4 電圧(V)単相200 定格電流(A)21.55 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×165×82 ヒーター容量(kW)4.3 流量(L/min)(最低)2.6 接続口G3/8 水圧(給水側)最大10bar 漏電ブレーカ30A

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:700

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56575952
2023-11-24
用途:
2年使用し壊れた
有限会社あおき 様

せっかく高い買い物をしても、2年しか持たなかった。
修理のための出張費や再購入を提案されても、再度設置しようとは思いません。

1人が参考にしています
対象商品:
56575952
2021-10-28
用途:
機械メンテナンス時
有限会社エスティーネットワーク 様

コンパクトで場所を取らないところが良い
もう少し小容量のものが有れば、もっと良い

2人が参考にしています
対象商品:
56575952
2021-04-30
用途:
トイレの手洗いの水温アップに
その他業種

寒冷地のため、年寄が手が冷たいとクレームが入りこの商品がぴったりでした。
電源が200Vと水道菅3/8の取り廻しに苦労しましたが設置できました。

対象商品:
56575952
2021-01-04
用途:
工場の冷たい水道水をほんのり温水へ

井戸水のように冷たい水道水が、ほんのりですが温かくなります。
このほんのりがすごく助かりました。十分です。
単相200Vが近くにあることが必須です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする