瞬間式電気温水器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ヒーター容量(kW)20 電圧(V)単相200 注文コード56576004 品番TempraPlus20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥305,000
この商品はヒーター容量・電圧など16種類から選べます 他の種類を見る

30℃〜60℃まで一度刻みの温度設定機能に、設定温度に達するまでの捨て水を少なくするエコ機能「自動流量調整機能」を搭載。温度ムラとランニングコストを低減できる一石二鳥の商品です。
安心モードで最大温度を43℃に設定することが可能。
自動流量コントロールによって、上記温度設定が可能。よって、流量が変化をしても、出湯温度は一定レベルを保つことができる。
6機種のヒーター容量で異なるラインナップをご用意し、サイズは全て同じ(420W×370H×117D)のコンパクト設計。
ダイヤルひとつで簡単温度設定。
無接点式サイリスタを使用し、電源のON/OFF音なし。
ウオーターハンマー現象に耐えうる設計(30Barにも耐えられます)。
水泡(バブル)に対しても、瞬時に電源を落とし、ヒーターを保護。故障につながることがない。

電圧(V)単相200 ヒーター容量(kW)20 給湯号数11.4 定格電流(A)100 漏電ブレーカ(単相)50A×3、(三相)75A 流量(L/min)(最低)3.3 質量(kg)8.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×369×117 水圧(給水側)最大10bar 接続口3/4 NPT 用途シャワー、手洗い、食器洗浄、業務用エコキュートなどの貯湯のバックアップ用として
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56576004 TempraPlus20 36196573 TempraPlus20 瞬間式電気温水器 STIEBEL(スティーベル) 瞬間式電気温水器 STIEBEL(スティーベル) 1台 339,800 税込373,780 メーカー後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする