バッテリー容量(Ah)(20時間率)7
長さ(mm)151
幅(mm)65
箱高(mm)94
総高さ(mm)97.5
公称電圧(V)12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)151×65×97.5
質量(kg)2.7
端子形状メールタブ#6.3
充電方式定電圧充電
温度範囲(℃)-15〜40
寿命(期待)6年/25度
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、通信システム機器、測定機器、エレベータ、電話交換機
仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25