※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GSユアサ
GSユアサの 電源(制御機器)
GSユアサの 無停電電源装置(UPS)
GSユアサの 無停電電源装置(UPS)バッテリー
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(REシリーズ)
商品レビューを投稿する
89日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56578156
品番
RE7-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
高率放電、長寿命タイプ。
標準タイプに比べ、期待寿命は2倍の6年を実現しました。
バッテリー容量(Ah)
(20時間率)6
長さ(mm)
151
幅(mm)
34
箱高(mm)
94
総高さ(mm)
97.5
公称電圧(V)
6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
151×34×97.5
質量(kg)
1.35
端子形状
メールタブ#6.3
充電方式
定電圧充電
温度範囲(℃)
-15〜40
寿命
(期待)6年/25度
用途
UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、通信システム機器、測定機器、エレベータ、電話交換機
仕様
【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C
20
)A】0.25
適合機種
UPS・CATV・防災防犯システム機器・非常通報システム機器・通信システム機器・測定機器・エレベータ・電話交換機
種類
小形制御弁式鉛蓄電池
機能
【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C
20
)A】0.25
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※一部品種を除いて蓄電池設備型式認定品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600