公称電圧(V)12
バッテリー容量(Ah)(20時間率)24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166×125×175
質量(kg)9.1
端子形状M5(ボルトナット)
充電方式定電圧充電
温度範囲(℃)-15〜40
寿命(期待)13年/25度
仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.230±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25
長さ(mm)166
幅(mm)125
箱高(mm)175
総高さ(mm)175
用途UPS、CATV、防災防犯システム、通信システム機器
適合機種UPS・CATV・防災防犯システム機器・通信システム機器
種類小形制御弁式鉛蓄電池
機能【設定電圧(V/セル)25℃】2.230±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25