エアーインパクトレンチ ショートタイプ シングルハンマー 樹脂製クリップ付

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56578436 品番M0988J
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

シングルハンマーのショートタイプです。
農機などの狭い空間での作業に最適です。
樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 実用トルク範囲(N・m)310〜475 最大トルク(N・m)540 付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 仕様正回転(3段階、約310N・m/5秒(5500min-1)、約380N・m/5秒(8000min-1)、約450N・m/5秒(9000min-1))、逆回転(約475N・m/5秒(9000min-1)) 全長(mm)95 質量(kg)1.1 タイプシングルハンマー 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 空気消費量(L/min)96 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)9.5
取扱説明書:(4.8MB)
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、インパクトレンチの作動レバーから指を離して行って下さい。ソケットやエアツールを交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:652

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56578436
2024-06-01
用途:
クランクプーリー固定ボルトの取り外し

エアジャッキに使用しているエアで使用しました。
これまで苦労して取り外していましたが、あっけなく外れました。
もう少し早く購入すれば良かったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
56578436
2021-04-22
用途:
トラクターの爪交換に、使用
農・林・水産業

前に、使用していたインパクトレンチは、トラクターの爪と爪の間に、
レンチが入れぬくかったのでショートタイプを購入しました。
軽くて満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
56578436
2020-02-17
用途:
ボルト着脱
医療・福祉・介護関連業

リヤデフドレーンプラグ着脱時、マフラーが、干渉していたが、全長の短いレンチで、問題なく使用出来ました。

対象商品:
56578436
2018-10-02
用途:
車、バイク、農機のメンテナンス

電動に比べると、圧倒的に軽くてコンパクトです。気軽に使えていろんな作業に活躍しそうです。軽自動車のタイヤ交換なら、余裕でできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
1人が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
1人が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする