長谷川工業
長谷川工業の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
長谷川工業の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
長谷川工業の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション収納用品
避難梯子用 保管箱
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56579032
品番
35820
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームは
こちら
になります。
サービスの概要やよくあるご質問は
こちら
をご確認ください。(PDFが開きます)
材質
スチール
適合機種
APC-6、APC、BPC-7.2・8.5
質量(kg)
8
タイプ
大
寸法(縦×横×奥行)(mm)
480×440×365
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません